Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Digital Thermometer, RS40, , bis +200 °C, +392°F ±2 °C, ±4 °F max


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Digital Thermometer, RS40, , bis +200 °C, +392°F ±2 °C, ±4 °F max
Artikel-Nr.:
     108EL-1365671
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1365671
EAN/GTIN:
     5056279031486
Suchbegriffe:
Hand-Thermometer
Handthermometer
Mini-Thermometer
Taschen-Thermometer
Temperaturmessung absolut Max. = +200 °C, +392°F
Modellnummer = RS40
Thermometer Typ = Verdrahtet
Genauigkeit max. = ±2 °C, ±4 °F
Anzahl der Temperatureingänge = 1
Auflösung = 0,1 °C
Abmessungen = 113 x 61 x 13mm
Temperaturskala = Celsius, Fahrenheit

RS Pro Digital-Taschenthermometer RS40. RS Pro RS40 ist ein kompaktes Digitalthermometer mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis. Das digitale Handthermometer ist geeignet für Umgebungstests und Messanwendungen. Diese digitalen Thermometer haben eine gut ablesbare LCD-Anzeige und optionale Messpräferenzen. Ein digitales Thermometer kann die Temperatur auf einen Dezimalpunkt statt auf eine ganze Zahl messen, was bedeutet, dass die Ergebnisse genauer sind. Unsere einzigartige Serie von tragbaren Thermometern bietet Ihnen die Auswahl unter Kalibrierungsarten und Temperaturmesspräferenzen für Ihre Anforderungen zu einem erschwinglichen Preis. Eigenschaften und Vorteile. ;ul> ;li> Temperaturbereich: -50 °C bis +200 °C, -58 °F bis +392 °F ;/li> ;li> Genauigkeit ± 2 °C (± 4 °F) ;/li> ;li> Auflösung: 0,1 ° ;/li> ;li> Messrate: 1 Mal pro Sekunde ;/li> ;li> Automatische Abschaltung: 10 Minuten ;/li> ;li> Hoch/Niedrig-Temperaturalarm ;/li> ;li>Batterie-Entladungsanzeige ;/li> ;li> Temperaturbereich: -40°C bis +200 °C (-40°F bis +392 °F) ;/li> ;li> Abschaltung des Alarms durch Drücken einer beliebigen Taste ;/li> ;/ul>. ;ul> ;li>Tastenanzeige ;/li> ;/ul>. ;ul> ;li>(AL UP): Hoch/Niedrig-Temperaturalarmschalter ;/li> ;li>(HI SET): Alarmeinstellung hohe Temperatur ;/li> ;li>(LO SET): Alarmeinstellung niedrige Temperatur ;/li> ;li>(MAX/MIN): Max/Min Messwert ;/li> ;/ul>. Typische Anwendungen:. Digitale Thermometer sind präzise und einfach zu bedienende Prüf- und Messgeräte. Die Kalibrierung wird für professionelle Anwendungen empfohlen, bei denen ein genauer Messwert erforderlich ist. Tragbare Thermometer eignen sich hervorragend für Mobilität, während Geräte für Frontplattenmontage eine dauerhaftere Lösung sind. Anwendungen für digitale Thermometer: ;ul> ;li>Nahrungsmittelindustrie ;/li> ;li>Hygieneprüfung ;/li> ;li>Industrielle Wartung ;/li> ;li>Heizung, Lüftung ;/li> ;li>Wissenschaftliche Forschung ;/li> ;li>Medizinische Prüfung ;/li> ;li>Allgemeine Temperaturüberwachung ;/li> ;/ul>
Weitere Informationen:
Temperaturmessung absolut Max.:
+200 °C, +392°F
Modellnummer:
RS40
Thermometer Typ:
Verdrahtet
Genauigkeit max.:
±2 °C, ±4 °F
Anzahl der Temperatureingänge:
1
Auflösung:
0,1 °C
Abmessungen:
113 x 61 x 13mm
Temperaturskala:
Celsius, Fahrenheit
Weitere Suchbegriffe: Taschenthermometer, taschen-thermometer -50...+300°c, hand thermometer, 1365671, Mess- und Prüftechnik, Temperaturmessgeräte, Digital Thermometer, RS PRO, RS40, Test & Measurement, Temperature Test & Measurement, Digital Thermometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,65*
€ 62,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,16*
€ 62,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,57*
€ 57,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,35*
€ 53,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,23*
€ 52,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,93*
€ 45,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.