Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET, Goldmax 300, THT MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X8R, 1nF ±5% / 25V dc, AEC-Q200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1365571
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C315C102J3H5TA91707301
EAN/GTIN:
     5059043173290
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Radial Kondensator
Kapazität = 1nF
Spannung = 25V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Dielektrikum = X8R
Toleranz = ±5%
Abmessungen = 3.81 x 2.54 x 3.14mm
Automobilstandard = AEC-Q200
Tiefe = 2.54mm
Höhe = 3.14mm
Serie = Goldmax 300
Anschlussabstand = 2.54 mm

Ultrastabile, radiale dielektrische X8R-Kondensatoren der Serie KEMET Goldmax 300. Die Kondensatoren der Serie KEMET Goldmax 300 verfügen über eine maximale Betriebstemperatur von +150 °C und Zuverlässigkeit bei extremen Temperaturen. Der X8R ist besonders stabil, zeigt keine Änderung der Kapazität in Bezug auf die Spannung und eine minimale Änderung der Kapazität in Bezug auf die Umgebungstemperatur. Die durchkontaktierten Goldmax-Kondensatoren werden häufig in Stromkreisen in der Automobilindustrie und in allgemeinen Anwendungen mit hohen Temperaturen eingesetzt. Gemäß AEC–Q200 zertifiziert. Sehr niedrige ESR- und ESL-Werte. Vorteile. Radialer durchkontaktierter Formfaktor Konturgetreu beschichtet Kapazitäten von 1 pF bis zu 0,22 μF Betriebstemperaturbereich von –55 °C bis +150 °C Hohe Chemikalienbeständigkeit Keine Kapazitätsveränderung in Bezug zur angelegten Gleichspannung Kein Abklingen der Kapazität mit der Zeit. Anwendungsbereich. Entkopplung Im Kfz-Motorraum Verteidigungs- und Luft- und Raumfahrtindustrie Bypass und Filterung in extremen Umgebungen wie Bohrloch-Exploration
Weitere Informationen:
Kapazität:
1nF
Spannung:
25V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Dielektrikum:
X8R
Toleranz:
±5%
Abmessungen:
3.81 x 2.54 x 3.14mm
Automobilstandard:
AEC-Q200
Tiefe:
2.54mm
Höhe:
3.14mm
Serie:
Goldmax 300
Anschlussabstand:
2.54 mm
Weitere Suchbegriffe: Vielschicht Keramikkondensator, kemet vielschicht keramikkondensator, vielschicht keramikkondensator, radial kondensator 25v, 1365571, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, KEMET, C315C102J3H5TA91707301, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2500
Frei Haus
ab € 0,17*
€ 0,24*
5
€ 5,90*
ab € 0,141*
€ 0,802*
1 Tag
2219
1
€ 14,99*
ab € 0,148*
€ 0,914*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 600,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.