Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Digitales Strommessgerät AC, 92mm x 92mm T. 55mm, 1 → 5 (Input)A / ±0,5 % + 1 Stelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Digitales Strommessgerät AC, 92mm x 92mm T. 55mm, 1 → 5 (Input)A / ±0,5 % + 1 Stelle
RS PRO Digitales Strommessgerät AC, 92mm x 92mm T. 55mm, 1 → 5 (Input)A / ±0,5 % + 1 Stelle
Artikel-Nr.:
     108EL-1365391
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1365391
EAN/GTIN:
     5056279031417
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
digital amperemeter ac
amperemeter digital
Stromart = AC
Ausschnitt-Höhe = 92mm
Ausschnitt-Breite = 92mm
Tiefe = 55mm
Genauigkeit = ±0,5 % + 1 Stelle
Temperatur min. = 0°C
Temperatur max. = +50°C
Messbereich = 1 → 5 (Input)A
Serie = BT144

Digitales Strommessgerät von RS Pro – 3-phasig. Digitale Strommessgeräte von RS Pro für den Einsatz in industriellen Anwendungen, bei denen die präzise Einstellung des Anzeigebereichs vor Ort erforderlich ist. Die Strommessgeräte messen wichtige elektrische Parameter im 3-phasigen 4-adrigen, 3-phasigen 3-adrigen und Einphasennetz. Die Messgeräte von RS Pro können in der industriellen Automatisierung und in Labors verwendet werden. Eigenschaften und Vorteile. 4-stellige extrem helle LED-Anzeige (bis 9999) Schnelle und einfache Installation (Clip-Montage nur für 96x96-Modell) Messung des echten Effektivwerts Vor Ort programmierbare CT/PT-Verhältnisse Vom Benutzer auswählbare CT sekundär 1 A/5 A Vom Benutzer auswählbare PT sekundär von 100 VLL bis 500 VLL Vom Benutzer auswählbares 3-phasig-3-adriges/ 3-phasig-4-adriges/ einphasiges Netzwerk Großes Hilfsnetzteil, das jeden Eingang zwischen 40 V und 300 V ac/dc aufnehmen kann Speicherung der Mindest- und Höchstwerte
Weitere Informationen:
Stromart:
AC
Ausschnitt-Höhe:
92mm
Ausschnitt-Breite:
92mm
Tiefe:
55mm
Genauigkeit:
±0,5 % + 1 Stelle
Temperatur min.:
0°C
Temperatur max.:
+50°C
Messbereich:
1 → 5 (Input)A
Serie:
BT144
Weitere Suchbegriffe: amperemeter, 1365391, Automation, Prozessautomation, Strommessgeräte, RS PRO, BT14G3K181L000000, Automation & Control Gear, Process Control, Ammeters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,39*
€ 101,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,28*
€ 100,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,73*
€ 97,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,93*
€ 89,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,87*
€ 77,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.