Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hutchinson FleXonic Polyamid Antriebsriemen, J-Profil x 476mm, Scheiben-Ø 9mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1365360
Hersteller:
     Hutchinson
Herst.-Nr.:
     6PJ476
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Polyamid Scheibe
Rundriemen
polyamid scheibe
Länge = 476mm
Riemenquerschnitt = J
Scheibendurchmesser min. = 9mm
Serie = FleXonic
Material = Polyamid
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +120°C

Förderbänder FleXonic®. Der elastische Riemen FleXonic von Hutchinson verfügt über Längsrippen und wurde eigens für die Industrie entwickelt. Der FleXonic-Riemen kann mit einem festen Mittenabstand installiert werden und absorbiert Vibrationen, um Lärm zu vermeiden. Der Polyamidkern besitzt bessere mechanische Eigenschaften und hält Temperaturen von über 100 °C stand. Eine Spannvorrichtung wird nicht benötigt, da der Riemen seine Spannung über die Lebensdauer des Antriebs hinweg halten kann. Eigenschaften und Vorteile. Zuverlässige und hochwertige Kraftübertragung. Keine Spannvorrichtung erforderlich. Kompakte Kraftübertragung mit reduziertem Gewicht. Riemenscheibe mit verringertem Durchmesser. Kein Nachspannen erforderlich. Lange Lebensausdauer. Gute Anpassung an Temperaturschwankungen: –40 °C bis +120 °C. Informationen zur Produktanwendung. Zur Verwendung in Betonmischern, Holzverarbeitungsmaschinen und Gartengeräten.
Weitere Informationen:
Länge:
476mm
Riemenquerschnitt:
J
Scheibendurchmesser min.:
9mm
Serie:
FleXonic
Material:
Polyamid
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+120°C
Weitere Suchbegriffe: 1365360, Mechanische Kraftübertragung, Riemen und Riemenscheiben, V- und Keilriemen, Hutchinson, 6PJ476, Mechanical Power Transmission, Belts & Pulleys, V & Wedge Belts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,96*
€ 86,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,81*
€ 84,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,60*
€ 78,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,75*
€ 69,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 57,50*
€ 68,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,24*
€ 60,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.