Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gems Sensors 3100 G1/4 Relativ Drucksensor 0bar bis 160bar, Analog 0 → 10 V, für Luft, Flüssigkeit,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1365059
Hersteller:
     Gems
Herst.-Nr.:
     3100S0160S01E000
EAN/GTIN:
     5059040081390
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Druckanzeigen-Typ = Relativ
Druckanzeige min. = 0bar
Druckanzeige max. = 160bar
Genauigkeit = 0,25 %
Ausgangstyp = Analog
Prozessanschluss = G1/4
Analog Ausgang = 0 → 10 V
Reaktionszeit = 1 ms
Strom max. = 2 mA (Senke und Quelle)
Versorgungsspannung = 8 → 30 V dc
Gehäusematerial = 17-4 PH Edelstahl (benetztes Teil)
Betriebstemperatur max. = +125°C

Drucktransmitter – Serie 3100, M12-Anschlüsse. Die Drucktransmitter der Serie 3100 von Gems Sensors bieten eine konsistent hohe Leistung, Zuverlässigkeit und Stabilität in einer Vielzahl von kompakten Gehäuseabmessungen. Sie verfügen über vollständig aus Edelstahl ausgeführte benetzte Teile und eine Auswahl von elektrischen Ausgängen für die meisten Anwendungen. Das Herzstück der Serie 3100 ist ein Zerstäuberelement mit ausgezeichneten Temperaturspezifikationen. Eigenschaften und Vorteile. Hohe Prüfdrücke. Breite Auswahl an Ausgängen. Betriebstemperatur: –40 °C bis +120 °C. Ideal für Anlagen mit geringem Platzangebot. Benetzte Edelstahlteile. RoHS-konform. Schutzart IP67. Genauigkeit 0,25 % FS. M12-Anschlüsse
Weitere Informationen:
Druckanzeigen-Typ:
Relativ
Druckanzeige min.:
0bar
Druckanzeige max.:
160bar
Genauigkeit:
0,25 %
Ausgangstyp:
Analog
Prozessanschluss:
G1/4
Analog Ausgang:
0 → 10 V
Reaktionszeit:
1 ms
Strom max.:
2 mA (Senke und Quelle)
Versorgungsspannung:
8 → 30 V dc
Gehäusematerial:
17-4 PH Edelstahl (benetztes Teil)
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, gems druckaufnehmer, differenzdrucksensor, drucksensor 0,000001 mbar, 1365059, Automation, Sensoren, Drucksensoren, Gems Sensors, 3100S0160S01E000, Automation & Control Gear, Sensors, Pressure Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 157,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,43*
€ 240,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,13*
€ 217,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,01*
€ 207,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,40*
€ 187,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.