Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 270pF ±10% / 16V dc, Gehäuse 0201 (0603M)


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1365012
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     0201YC271KAT2A
EAN/GTIN:
     5059043707013
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 270pF
Spannung = 16V dc
Gehäuse-Form = 0201 (0603M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X7R
Toleranz = ±10%
Länge = 0.6mm
Tiefe = 0.3mm
Anschlussklemmentyp = SMD

AVX 0201 Kondensatoren mit X7R-Dielektrikum. AVX 0201 mit Dielektrikum X7R ist ein temperaturbeständiger Keramikkondensator und fällt in die Materialien der EIA-Klasse 11. Die X7R-Kapazität variiert unter dem Einfluss von elektrischen Betriebsbedingungen wie Spannung und Frequenz. Die Temperaturschwankung der Kapazität liegt innerhalb von ±15 % von –55 °C bis +125 °C. Diese Kapazitätsänderung ist nicht linear. Diese mehrschichtigen Keramikkondensatoren passen zu einem breiten Spektrum industrieller Anwendungen, bei denen bekannte Änderungen der Kapazität aufgrund angelegter Spannungen akzeptabel sind. Betriebstemperaturbereich –55 °C bis +125 °C
Weitere Informationen:
Kapazität:
270pF
Spannung:
16V dc
Gehäuse-Form:
0201 (0603M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X7R
Toleranz:
±10%
Länge:
0.6mm
Tiefe:
0.3mm
Anschlussklemmentyp:
SMD
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, smd keramikkondensator 16v, vielschicht keramikkondensator, chip-kondensator avx, 1365012, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, KYOCERA AVX, 0201YC271KAT2A, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1500
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,0233*
€ 0,0318*
1 Tag
15000
15000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0516*
€ 0,0593*
Lager 108
1500
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,128*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1500 Packungen
€ 0,128*
€ 0,15232
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 0,113*
€ 0,13447
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 0,109*
€ 0,12971
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,106*
€ 0,12614
pro Packung
ab 4500000 Packungen
€ 0,102*
€ 0,12138
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,0102* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.500 Packungen
Mindestbestellmenge: 1500 Packungen ( entspricht € 192,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.