Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Souriau UTS 12 Rundsteckverbinder Stecker 4-polig / 15.0A Kabelmontage, Steckanschluss IP68, IP69K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1364900
Hersteller:
     Souriau by Eaton
Herst.-Nr.:
     UTS6JC1244P
EAN/GTIN:
     5059041611213
Suchbegriffe:
Laborsteckverbinder
laborsteckverbinder
Anzahl der Kontakte = 4
Montagetyp = Kabelmontage
Steckergröße = Standard
Stecker / Buchse = Stecker
Kontakt Gender = Male
Anschlussart = Steckverbinder
Schutzart = IP68, IP69K
Nennstrom = 15.0A
Serie = UTS
Betriebsspannung = 300,0 V
Verbindungstyp = Bajonett
Gehäusematerial = Thermoplast
Kontakt-Format = 4P
Betriebstemperatur min. = -40°C

Doppelt isolierte wasserdichte Rundsteckverbinder der Serie UTS von Souriau – Kabelstecker. UTS7-Serie mit wasserdichtem, rundem Kunststoff-Kabelsteckverbinder, entwickelt gemäß IEC61140 für den Einsatz mit doppelt isolierten und Klasse-II-Geräten. Diese Steckverbinder der Serie UTS haben eine Wasserdichte nach Schutzart IP68/IP69K und sind UV-beständig, sodass sie sich ideal für den Einsatz in Außenanwendungen eignen. Ein ergonomisches Design macht diese Steckverbinder leicht zu handhaben und die 1/3-Bajonettkupplung ermöglicht eine schnelle und sichere Verbindung, die durch ein hörbares Klicken bestätigt wird. Ein spezifisches Führungssystem verhindert falsches Stecken und dass eine Klasse-I-Steckerform mit einem Klasse-II-Anschluss verbunden wird. Diese wasserdichten runden Kabelsteckverbinder der Serie UTS7 haben Kabelverschraubungen und sind erhältlich mit einem Stecker- oder Buchseneinsatz (UTS6JC1xxxP-Stecker, UTS6JC1xxxS-Buchse). Crimp-Anschlussklemmen für diese Steckverbinder müssen separat bestellt werden. Eigenschaften und Vorteile. • Entwickelt gemäß IEC61140 für doppelt isolierte und Klasse-II-Geräte • Wasserdicht gemäß Schutzart IP68/IP69K • UV-beständig • Ergonomisches Design für leichte Handhabung • 1/3-Bajonettkupplung für einfaches Stecken • Hörbares Klickgeräusch für Sicherheit beim Stecken • Führung, um falsches Stecken zu verhindern. Informationen zur Produktanwendung. Diese wasserdichten Rundsteckverbinder der UTS7-Serie erfüllen IEC61140 für den Einsatz mit doppelt isolierten und Klasse-II-Geräten. Mit einer Wasserdichte nach Schutzart IP68/IP69K sind diese Steckverbinder ideal für Einsätze im Freien und in Innenräumen, bei denen durchgängiges Untertauchen, routinemäßige Druckreinigung und Staubschutz erforderlich ist. Anwendungen umfassen Solar-, Beleuchtungstechnik, FTTH/FTTA-Anwendungen, Offroad-Geräte sowie Messungen und Messtechnik
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
4
Montagetyp:
Kabelmontage
Steckergröße:
Standard
Stecker / Buchse:
Stecker
Kontakt Gender:
Male
Anschlussart:
Steckverbinder
Schutzart:
IP68, IP69K
Nennstrom:
15.0A
Serie:
UTS
Betriebsspannung:
300,0 V
Verbindungstyp:
Bajonett
Gehäusematerial:
Thermoplast
Kontakt-Format:
4P
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: 1364900, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, Souriau Sunbank by Eaton, UTS6JC1244P, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Souriau by Eaton
RM20M13K
ab € 0,539*
Zubehör
Souriau by Eaton
RM28M1K
ab € 0,79*
Zubehör
Souriau by Eaton
RM14M30K
ab € 0,707*
Zubehör
Souriau by Eaton
RM20M12K
ab € 0,485*
Zubehör
Souriau by Eaton
RM24M9K
ab € 0,70*
Zubehör
Souriau by Eaton
RM16M23K
ab € 0,59*
Zubehör
Souriau by Eaton
UTS1JC1244S
ab € 12,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.