Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Elektronik Polyamid Sechskant Distanzhülse, Ø M2.5, Länge 10mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1364692
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     ABP 2550 10
EAN/GTIN:
     5059040078284
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
Distanzbuchse
Distanzhülsen
Nennlänge = 10mm
Material = Polyamid
Für Schraubengröße = M2.5
Form = Sechskant
Innendurchmesser = M2.5
Finish = Glatt
Schlüsselweite = 5mm

ABP 2550 10 - Distanzstück mit Innengewinde
Weitere Informationen:
Nennlänge:
10mm
Material:
Polyamid
Für Schraubengröße:
M2.5
Form:
Sechskant
Innendurchmesser:
M2.5
Finish:
Glatt
Schlüsselweite:
5mm
Weitere Suchbegriffe: abstandsbolzen kunststoff 10mm m2,5, abstandsbolzen kunststoff, abstandsbolzen, 1364692, Befestigungsmaterial, Abstandhalter und Distanzhülsen, Distanzhülse, Fischer Elektronik, ABP255010, Fasteners & Fixings, Spacers & Standoffs, Spacers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,59*
  
Preis gilt ab 10 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,4459* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 55,84*
€ 66,45
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 44,59*
€ 53,06
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.