Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 2.2μF ±10% / 100V dc, Gehäuse 1210 (3225M), AEC-Q200


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1364051
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     12101C225KAT2A
EAN/GTIN:
     5059045191353
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 2.2µF
Spannung = 100V dc
Gehäuse-Form = 1210 (3225M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X7R
Toleranz = ±10%
Abmessungen = 3.3 x 2.5 x 2.79mm
Automobilstandard = AEC-Q200
Tiefe = 2.5mm
Höhe = 2.79mm
Betriebstemperatur min. = -55°C

Serie AVX 1210 MLCC. X7R-Formulierungen sind "temperaturbeständige" Keramiken und gehören zu den Materialien gemäß EIA-Klasse II. COG (NPO) ist das am weitesten "temperaturkompensierende" Keramikmaterial der EIA-Klasse I. Vielschicht-Keramikkondensatoren, deren Temperaturschwankung innerhalb von ±15 % bei -55 °C bis +125 °C liegt Die Kapazitätsänderung ist nicht linear AVX-Hochspannungs-Chips haben Vorteile wie hohen Wert, geringe Undichtigkeit und geringe Größe, sodass sie als Klemmdioden in Hochfrequenz-Spannungswandlern, Resonatoren in SMPS und in der Hochspannungskupplung/DC-Blockierung angewendet werden können Diese Hochspannungs-Chip-Designs weisen niedrige ESRs bei hohen Frequenzen auf
Weitere Informationen:
Kapazität:
2.2µF
Spannung:
100V dc
Gehäuse-Form:
1210 (3225M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X7R
Toleranz:
±10%
Abmessungen:
3.3 x 2.5 x 2.79mm
Automobilstandard:
AEC-Q200
Tiefe:
2.5mm
Höhe:
2.79mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, smd kondensator 2,2µf 100v, vielschicht keramikkondensator, chip-kondensator avx, 1364051, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, KYOCERA AVX, 12101C225KAT2A, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,13*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,113* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,75*
€ 2,0825
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,65*
€ 1,9635
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,63*
€ 1,9397
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,50*
€ 1,785
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,44*
€ 1,7136
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,13*
€ 1,3447
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.