Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 5.6nF ±10% / 1.5kV dc, Gehäuse 1210 (3225M), AEC-Q200


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1364034
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     1210SC562KAT1A
EAN/GTIN:
     5059043658018
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 5.6nF
Spannung = 1.5kV dc
Gehäuse-Form = 1210 (3225M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X7R
Toleranz = ±10%
Abmessungen = 3.3 x 2.5 x 1.8mm
Automobilstandard = AEC-Q200
Tiefe = 2.5mm
Höhe = 1.8mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Weitere Informationen:
Kapazität:
5.6nF
Spannung:
1.5kV dc
Gehäuse-Form:
1210 (3225M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X7R
Toleranz:
±10%
Abmessungen:
3.3 x 2.5 x 1.8mm
Automobilstandard:
AEC-Q200
Tiefe:
2.5mm
Höhe:
1.8mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, chip-kondensator avx, vielschicht keramikkondensator, keramikkondensator smd, 1364034, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, KYOCERA AVX, 1210SC562KAT1A, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1426* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,17*
€ 25,1923
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,87*
€ 16,5053
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,99*
€ 15,4581
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,32*
€ 11,0908
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,00*
€ 10,71
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,13*
€ 8,4847
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.