Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 820pF ±10% / 2kV dc, Gehäuse 1210 (3225M), AEC-Q200


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1364029
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     1210GC821KAT1A
EAN/GTIN:
     5059043495941
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 820pF
Spannung = 2kV dc
Gehäuse-Form = 1210 (3225M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X7R
Toleranz = ±10%
Abmessungen = 3.3 x 2.5 x 2.8mm
Automobilstandard = AEC-Q200
Tiefe = 2.5mm
Höhe = 2.8mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Weitere Informationen:
Kapazität:
820pF
Spannung:
2kV dc
Gehäuse-Form:
1210 (3225M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X7R
Toleranz:
±10%
Abmessungen:
3.3 x 2.5 x 2.8mm
Automobilstandard:
AEC-Q200
Tiefe:
2.5mm
Höhe:
2.8mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, chip-kondensator avx, vielschicht keramikkondensator, keramikkondensator smd, 1364029, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, KYOCERA AVX, 1210GC821KAT1A, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,112* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,19*
€ 4,9861
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,11*
€ 4,8909
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,03*
€ 4,7957
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,83*
€ 4,5577
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,59*
€ 4,2721
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,80*
€ 3,332
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.