Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Elektronik Messing Distanzhülse, Ø 4.3mm x 8mm, Länge 9mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1363942
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     AHM 4380 9
EAN/GTIN:
     5059040079618
Suchbegriffe:
Distanzbuchse
Distanzhülsen
distanzbuchse
Nennlänge = 9mm
Material = Messing
Form = Rund
Innendurchmesser = 4.3mm
Außendurchmesser = 8mm
Finish = Vernickelt

Weitere Informationen:
Nennlänge:
9mm
Material:
Messing
Form:
Rund
Innendurchmesser:
4.3mm
Außendurchmesser:
8mm
Finish:
Vernickelt
Weitere Suchbegriffe: 1363942, Befestigungsmaterial, Abstandhalter und Distanzhülsen, Distanzhülse, Fischer Elektronik, AHM43809, Fasteners & Fixings, Spacers & Standoffs, Spacers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,4208* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 57,98*
€ 69,00
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 57,47*
€ 68,39
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 53,25*
€ 63,37
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 49,81*
€ 59,27
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 49,27*
€ 58,63
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 42,08*
€ 50,08
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.