| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1363886 Herst.-Nr.: 1SNA173438R2400 EAN/GTIN: 3472591734386 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Querverbinder
Nicht montierter Schraubüberbrückungsstab, – Ermöglicht den Anschluss zwischen zwei aufeinander folgenden Blöcken, – Perforierter Querverbinder ohne unverlierbare Schraube und Unterlegscheibe, – Der perforierte Querverbinder muss unter der Unterlegscheibe und der Mutter jedes Blocks montiert werden.2 Stiftklemmen M5 x 19,5 mm, 0,768 Zoll, Ausstattung: selbstsichernde Mutter + Federscheibe + Unterlegscheibe, 18 mm, 0,709 Zoll Abstand zum Hinzufügen von SCH6 oder INH3, Zwei Überbrückungsoptionen: 14 mm, 0,551 Zoll Abstand mit BJH14 und 18 mm, 0,709 Zoll Abstand (zum Hinzufügen von INH3) mit BJH18, NF F 61-017 Bezeichnung: BE0018-FF5 (1SNA295012R1700 + SCH6 oder INH3). Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Querverbinder |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1363886, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, DIN Schienenklemmen-Zubehör, ABB, 1SNA173438R2400, Connectors, Terminal Blocks, DIN Rail Terminal Accessories |
| | |
| |