Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Elektronik Messing Distanzhülse, Ø 4.3mm x 8mm, Länge 5mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1363885
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     AHM 4380 5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Distanzbuchse
Distanzhülsen
distanzbuchsen messing
distanzbuchse
Nennlänge = 5mm
Material = Messing
Form = Rund
Innendurchmesser = 4.3mm
Außendurchmesser = 8mm
Finish = Vernickelt

Weitere Informationen:
Nennlänge:
5mm
Material:
Messing
Form:
Rund
Innendurchmesser:
4.3mm
Außendurchmesser:
8mm
Finish:
Vernickelt
Weitere Suchbegriffe: fischer elektronik distanzbuchsen, 1363885, Befestigungsmaterial, Abstandhalter und Distanzhülsen, Distanzhülse, Fischer Elektronik, AHM43805, Fasteners & Fixings, Spacers & Standoffs, Spacers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2495* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 37,14*
€ 44,20
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 36,34*
€ 43,24
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 33,02*
€ 39,29
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 31,35*
€ 37,31
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 29,62*
€ 35,25
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 24,95*
€ 29,69
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.