| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1363879 Herst.-Nr.: AHM 4380 4 EAN/GTIN: 5059040078277 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Nennlänge = 4mm Material = Messing Form = Rund Innendurchmesser = 4.3mm Außendurchmesser = 8mm Finish = Vernickelt
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Nennlänge: | 4mm | Material: | Messing | Form: | Rund | Innendurchmesser: | 4.3mm | Außendurchmesser: | 8mm | Finish: | Vernickelt |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: fischer elektronik distanzbuchsen, 1363879, Befestigungsmaterial, Abstandhalter und Distanzhülsen, Distanzhülse, Fischer Elektronik, AHM43804, Fasteners & Fixings, Spacers & Standoffs, Spacers |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |