Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Elektronik Messing Distanzhülse, Ø 4.3mm x 8mm, Länge 2mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1363841
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     AHM 4380 2
EAN/GTIN:
     5059040078734
Suchbegriffe:
Distanzbuchse
Distanzhülsen
distanzbuchse
Nennlänge = 2mm
Material = Messing
Form = Rund
Innendurchmesser = 4.3mm
Außendurchmesser = 8mm
Finish = Vernickelt

Weitere Informationen:
Nennlänge:
2mm
Material:
Messing
Form:
Rund
Innendurchmesser:
4.3mm
Außendurchmesser:
8mm
Finish:
Vernickelt
Weitere Suchbegriffe: 1363841, Befestigungsmaterial, Abstandhalter und Distanzhülsen, Distanzhülse, Fischer Elektronik, AHM43802, Fasteners & Fixings, Spacers & Standoffs, Spacers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1998* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 29,83*
€ 35,50
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 29,15*
€ 34,69
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 26,60*
€ 31,65
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,17*
€ 28,76
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,63*
€ 28,12
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,98*
€ 23,78
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.