Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Petzl Kernmantelseil, Nylon, Polyester Gelb, Ø 11mm Länge 100m, Belastung 250kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1363828
Hersteller:
     Petzl
Herst.-Nr.:
     R074AA10
EAN/GTIN:
     3342540816169
Suchbegriffe:
Kernmantelseil
Sicherheitsleine
Sicherheitsseil
Sicherungsleine
Länge = 100m
Durchmesser = 11mm
Material = Nylon, Polyester
Farbe = Gelb
Gewichtsbelastung = 250kg

EN 353-2,CE EN 1891 Typ A, EAC, NFPA 1983 Technischer Einsatz. Petzl Axis-Kernmantelseil. Petzl AXIS-Kernmantelseil ist ausgezeichnet für Arbeiten in großer Höhe geeignet. Zudem ist es ein Seil mit geringer Dehnung. Das AXIS-Seil wird mit einem Standarddurchmesser von 11 mm geliefert, das gute Griffigkeit bietet. Verschiedene Längen und Farben sind erhältlich und Sie können sich aufgrund der EverFlex-Seilkonstruktion auf seine Flexibilität verlassen. MERKMALE und VORTEILE:. Axis-Kernmantelseil. Ausgezeichnet bei Arbeiten in großen Höhen. Seil mit geringer Dehnung. Standarddurchmesser: 11 mm. Gute Griffigkeit. Einfachere Handhabung. EverFlex-Konstruktion. Nylonkern und Polyesterummantelung. Größere Flexibilität unter allen Bedingungen. Verschiedene Längen – 50 m, 100 m, 200 m, 500 m. Verfügbare Farben – Weiß, Gelb, Schwarz, Blau, Rot, Orange. TECHNISCHE DATEN DES SEILS:. Durchmesser: 11 mm. Material – Polyester, Nylon. Gewicht pro Meter – 82 g. Festigkeit mit Achterknoten – 19 kN. Festigkeit mit genähtem Anschluss – 22 kN. Schlagkraft (Faktor 0,3): 5,2 kN. Anzahl der Stürze mit Sturzfaktor 1 – 12. Konstruktion – 32 Träger. Prozentsatz der Ummantelung – 40 %. Statische Dehnung – 3 %
Weitere Informationen:
Länge:
100m
Durchmesser:
11mm
Material:
Nylon, Polyester
Farbe:
Gelb
Gewichtsbelastung:
250kg
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsseil, sicherheitsseil d11, sicherheitsleine, sicherungsleine petzl, 1363828, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Fallsicherung, Petzl, R074AA10, Personal Protective Equipment & Workwear, Fall Protection, Safety Rope
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 249,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,75*
€ 369,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,66*
€ 363,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,49*
€ 348,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,43*
€ 321,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,74*
€ 297,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.