Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Elektronik Messing Distanzhülse, Ø 3.2mm x 6mm, Länge 8mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1363778
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     AHM 3260 8
EAN/GTIN:
     5059040079717
Suchbegriffe:
Distanzbuchse
Distanzhülsen
distanzbuchse
Nennlänge = 8mm
Material = Messing
Form = Rund
Innendurchmesser = 3.2mm
Außendurchmesser = 6mm
Finish = Vernickelt
Weitere Informationen:
Nennlänge:
8mm
Material:
Messing
Form:
Rund
Innendurchmesser:
3.2mm
Außendurchmesser:
6mm
Finish:
Vernickelt
Weitere Suchbegriffe: 1363778, Befestigungsmaterial, Abstandhalter und Distanzhülsen, Distanzhülse, Fischer Elektronik, AHM32608, Fasteners & Fixings, Spacers & Standoffs, Spacers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2652* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 38,28*
€ 45,55
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 37,48*
€ 44,60
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 35,32*
€ 42,03
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 31,37*
€ 37,33
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 26,52*
€ 31,56
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.