Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Elektronik Messing Distanzhülse, Ø 3.2mm x 6mm, Länge 5mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1363740
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     AHM 3260 5
EAN/GTIN:
     5059040079694
Suchbegriffe:
Distanzbuchse
Distanzhülsen
distanzbuchsen messing
distanzbuchse
Nennlänge = 5mm
Material = Messing
Form = Rund
Innendurchmesser = 3.2mm
Außendurchmesser = 6mm
Finish = Vernickelt
Weitere Informationen:
Nennlänge:
5mm
Material:
Messing
Form:
Rund
Innendurchmesser:
3.2mm
Außendurchmesser:
6mm
Finish:
Vernickelt
Weitere Suchbegriffe: fischer elektronik distanzbuchsen, 1363740, Befestigungsmaterial, Abstandhalter und Distanzhülsen, Distanzhülse, Fischer Elektronik, AHM32605, Fasteners & Fixings, Spacers & Standoffs, Spacers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,81*
  
Preis gilt ab 10 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2081* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 26,02*
€ 30,96
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,81*
€ 24,76
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.