Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO LED Schreibtischlampe Typ C – Euro-Stecker mit Lampensockel, Schwanenhals Weiß, 5 V dc / 1,8 W, inkl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO LED Schreibtischlampe Typ C – Euro-Stecker mit Lampensockel, Schwanenhals Weiß, 5 V dc / 1,8 W, inkl.
RS PRO LED Schreibtischlampe Typ C – Euro-Stecker mit Lampensockel, Schwanenhals Weiß, 5 V dc / 1,8 W, inkl.
RS PRO LED Schreibtischlampe Typ C – Euro-Stecker mit Lampensockel, Schwanenhals Weiß, 5 V dc / 1,8 W, inkl.
RS PRO LED Schreibtischlampe Typ C – Euro-Stecker mit Lampensockel, Schwanenhals Weiß, 5 V dc / 1,8 W, inkl.
Artikel-Nr.:
     108EL-1363723
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1363723
EAN/GTIN:
     5056279031103
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Lampentyp = LED
Leistung = 1,8 W
Sockeltyp = Vergossen
Steckertyp = Typ C – Euro-Stecker
Arm Typ = Schwanenhals
Farbe = Weiß
Nennspannung = 5 V dc
Höhe = 248mm
Breite = 78 mm
Stromstärke = 500 mA

LED-Schreibtischleuchte von RS Pro, 1,8 W, Schwanenhals, weiß, 5 V dc, Lampe im Lieferumfang enthaltenMit der wiederaufladbaren LED-Schreibtischlampe (Leuchtdiode) von RS Pro bleiben Sie nicht im Dunkeln, da sie bis zu get sechs Stunden Licht liefert, wenn sie vollständig aufgeladen ist. Er ist energieeffizient, tragbar und verfügt über ein schlankes Design mit der Möglichkeit, ihn zu falten, wenn Sie ihn nicht verwenden. Die raffinierte Schreibtischlampe verfügt über einen Drei-Stufen-Dimmer für helles Leseleuchte, das auf ein weiches Abend-Glühen abgeschmilken kann, mit einem Touch-Schalter, der die Helligkeitseinstellung erleichtert. Das Laden dauert nur drei bis vier Stunden und wird mit einem USB-Kabel geliefert, d. H. Sie können es über Ihren Laptop oder ein anderes USB-Portal mit Strom versorgen. Dank der tragbaren, leichten Bauweise dieser Lampe können Sie sie zu Hause und bei der Arbeit verwenden. Einfach in die Tasche stecken und los. Er wiegt nur 175 Gramm und erfüllt die EU 874-Standards für eine effiziente Energienutzung und ein umweltfreundliches Design in der Beleuchtung.Eigenschaften und Vorteile• Weiße LED-Schreibtischlampe mit geformtem Sockel • Lieferung mit Lampe • Schwanenhals-Arm-Arm • Wattleistung von 1,8 W • Nennstrom von 500 mA • Nennspannung von 5 V dc • Kommt mit Eurostecker Typ C. • Abmessungen: 248 mm x 78 mm x 78 Mm • Erfüllt die EU 874-Normen • RoHS-konform (Restriction of Hazardous Substances)RS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Lampentyp:
LED
Leistung:
1,8 W
Sockeltyp:
Vergossen
Steckertyp:
Typ C – Euro-Stecker
Arm Typ:
Schwanenhals
Farbe:
Weiß
Nennspannung:
5 V dc
Höhe:
248mm
Breite:
78 mm
Stromstärke:
500 mA
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, rs pro led schreibtischlampe, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, 1363723, Beleuchtung, Leuchten, Schreibtischlampen, RS PRO, LA8040LED, Lighting, Light Fittings, Fixtures & Luminaires, Desk Lamps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,81*
€ 55,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,50*
€ 52,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,14*
€ 50,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,99*
€ 47,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,70*
€ 44,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,35*
€ 38,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.