Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arcol HS300 Wickel Lastwiderstand 1kΩ ±5% / 300W, Alu Gehäuse Axialanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-136367
Hersteller:
     Arcol
Herst.-Nr.:
     HS300 1K J
EAN/GTIN:
     5059041897709
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Leistungswiderstand
drahtwiderstand 300w
drahtwiderstand
Widerstand = 1kΩ
Leistung = 300W
Serie = HS300
Gehäuse-Form = Aluminiumgehäuse
Toleranz = ±5%
Technologie = Wickel
Anschlussart = Axial
Temperaturkoeffizient min. = -100ppm/°C
Temperaturkoeffizient max. = +100ppm/°C
Abmessungen = 41.8 x 184.4 x 72.5mm
Gesamthöhe = 41.8mm

Um die gegebene maximale Nennleistung dieses Leistungswiderstands zu erreichen, wurde er für eine direkte Montage auf einem geeigneten Kühlkörper mit einer thermischen Verbindung entwickelt. Leistungs-Drahtwiderstand 300 W in Aluminiumgehäuse, Serie HS. Leistungs-Drahtwiderstände in Aluminiumgehäuse für 300 W, gefertigt gemäß den Anforderungen von MIL 18546, IEC 115 und RoHS. Kompakte Größe für Nennleistung Wicklungskonstruktion maximiert Impulsbelastbarkeit
Weitere Informationen:
Widerstand:
1kΩ
Leistung:
300W
Serie:
HS300
Gehäuse-Form:
Aluminiumgehäuse
Toleranz:
±5%
Technologie:
Wickel
Anschlussart:
Axial
Temperaturkoeffizient min.:
-100ppm/°C
Temperaturkoeffizient max.:
+100ppm/°C
Abmessungen:
41.8 x 184.4 x 72.5mm
Gesamthöhe:
41.8mm
Weitere Suchbegriffe: arcol drahtwiderstand, 136367, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Chassismontage, Arcol, HS3001KJ, Passive Components, Fixed Resistors, Chassis Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,40*
€ 69,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,71*
€ 63,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,35*
€ 58,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,40*
€ 50,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,85*
€ 49,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,41*
€ 46,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 34,56*
€ 41,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,62*
€ 35,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7580982
ab € 12,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.