Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arcol HS300 Wickel Lastwiderstand 680Ω ±5% / 300W, Alu Gehäuse Axialanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-136351
Hersteller:
     Arcol
Herst.-Nr.:
     HS300 680R J
EAN/GTIN:
     5059041940979
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Leistungswiderstand
drahtwiderstand 300w
drahtwiderstand
Widerstand = 680Ω
Leistung = 300W
Serie = HS300
Gehäuse-Form = Aluminiumgehäuse
Toleranz = ±5%
Technologie = Wickel
Anschlussart = Axial
Temperaturkoeffizient min. = -100ppm/°C
Temperaturkoeffizient max. = +100ppm/°C
Abmessungen = 41.8 x 184.4 x 72.5mm
Gesamtbreite = 72.5mm

Um die gegebene maximale Nennleistung dieses Leistungswiderstands zu erreichen, wurde er für eine direkte Montage auf einem geeigneten Kühlkörper mit einer thermischen Verbindung entwickelt. Leistungs-Drahtwiderstand 300 W in Aluminiumgehäuse, Serie HS. Leistungs-Drahtwiderstände in Aluminiumgehäuse für 300 W, gefertigt gemäß den Anforderungen von MIL 18546, IEC 115 und RoHS. Kompakte Größe für Nennleistung Wicklungskonstruktion maximiert Impulsbelastbarkeit
Weitere Informationen:
Widerstand:
680Ω
Leistung:
300W
Serie:
HS300
Gehäuse-Form:
Aluminiumgehäuse
Toleranz:
±5%
Technologie:
Wickel
Anschlussart:
Axial
Temperaturkoeffizient min.:
-100ppm/°C
Temperaturkoeffizient max.:
+100ppm/°C
Abmessungen:
41.8 x 184.4 x 72.5mm
Gesamtbreite:
72.5mm
Weitere Suchbegriffe: arcol drahtwiderstand, 136351, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Chassismontage, Arcol, HS300680RJ, Passive Components, Fixed Resistors, Chassis Mount Resistors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 26,46*
€ 38,28*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 38,23*
€ 62,94*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,28*
€ 45,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,96*
€ 45,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,64*
€ 41,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,49*
€ 38,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7580982
ab € 12,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.