Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Kabel-Markierer, selbstklebend, Beschriftung: A → Z; -; 0 → 15, Schwarz auf Weiß, 440 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Kabel-Markierer, selbstklebend, Beschriftung: A → Z; -; 0 → 15, Schwarz auf Weiß, 440 Stück
RS PRO Kabel-Markierer, selbstklebend, Beschriftung: A → Z; -; 0 → 15, Schwarz auf Weiß, 440 Stück
Artikel-Nr.:
     108EL-1363289
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1363289
EAN/GTIN:
     5056279030595
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Fixierungsmethode = Klebend
Beschriftung = A → Z; -; 0 → 15
Farbe = Schwarz auf Weiß
Anzahl = 440
Bedruckbar = Nein
Material = Vinyl
Standards = RoHS-kompatibel

RS PRO 4
Weitere Informationen:
Fixierungsmethode:
Klebend
Beschriftung:
A → Z; -; 0 → 15
Farbe:
Schwarz auf Weiß
Anzahl:
440
Bedruckbar:
Nein
Material:
Vinyl
Standards:
RoHS-kompatibel
Weitere Suchbegriffe: rs pro kabelbeschriftung, kabelbeschriftung, kabelkennzeichnung a, 1363289, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, RS PRO, 62321203335, Cables & Wires, Cable Management, Cable Markers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,25*
€ 47,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,81*
€ 47,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,88*
€ 45,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,44*
€ 43,36
pro Stück
ab 15 Stück
€ 34,66*
€ 41,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,41*
€ 39,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,57*
€ 37,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
111-01812
ab € 2,84*
Zubehör
HellermannTyton
111-01910
ab € 0,00991*
Zubehör
HellermannTyton
111-05000 T50R-PA66-BK
ab € 3,97*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.