Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirose DF17 Leiterplattenbuchse Gerade 50-polig / 2-reihig, Raster 0.5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1362261
Hersteller:
     Hirose
Herst.-Nr.:
     DF17(3.0)-50DS-0.5V(57)
EAN/GTIN:
     5059043182032
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
leiterplattenbuchse 50polig
leiterplattenbuchse
leiterplattenbuchse 2-reihig
Anzahl der Kontakte = 50
Anzahl der Reihen = 2
Raster = 0.5mm
Typ = Platine-Platine
Montagetyp = SMD
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 300mA
Betriebsspannung = 50 V
Serie = DF17
Kontaktmaterial = Kupfer

Stapelhöhen – DF17 von 5,0 bis 8,0 mm. Platine-Platine-Steckverbinder Hirose Serie DF17 0,5 mm. 0,5-mm-SMD-Platinenabstandshalter und Buchsensteckverbinder der Serie DF17 für Platine-Platine-Höhen von 4 mm bis 8 mm. Diese 0,5-mm-Platine-Platine-Steckverbinder der Serie DF17 haben eine robuste Bauweise, die den Auswirkungen beim Fallenlassen widersteht. Diese Funktion verhindert eine Beschädigung des Steckverbinders und gewährleistet hohe Leistung und elektrischen Stromdurchgang. Durch diese Funktion sind sie besonders geeignet für den Einsatz in Mobiltelefonen und anderen tragbaren Geräten. Die Buchsensteckverbinder haben eine stecksichere Struktur in Kastenausführung, die mehr Schutz für die Kontakte und die Steckverbindung bietet. Die Kontakte haben eine stecksichere Balgausführung. Metallanschlüsse an beiden Enden dieser 0,5-mm-Platine-Platine-Steckverbinder der Serie DF17 bieten robusten Halt auf der Leiterplatte und Schutz vor mechanischen Belastungen. Montagevorsprünge am Unterteil des Steckverbinders sorgen für zusätzliche Stabilität auf der Leiterplatte. Eigenschaften und Vorteile. • Kompakte Bauweise • Vielzahl von Steckhöhen • Stoßfeste Struktur verhindert Schäden beim Fallenlassen des Steckverbinders • Stecksicheres Gehäusedesign und Kontakte • Metallanschlüsse zum Schutz vor mechanischen Belastungen • Montagevorsprünge für erhöhte Stabilität auf der Leiterplatte. Informationen zur Produktanwendung. Diese 0,5-mm-Platine-Platine-Steckverbinder der Serie DF17 mit ihrer kompakten Bauform sind ideal für den Einsatz in LCD- und tragbaren elektronischen sowie mobilen Telekommunikationsgeräten
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
50
Anzahl der Reihen:
2
Raster:
0.5mm
Typ:
Platine-Platine
Montagetyp:
SMD
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
300mA
Betriebsspannung:
50 V
Serie:
DF17
Kontaktmaterial:
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: 1362261, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplattenbuchsen, Hirose, DF17(30)50DS05V(57), Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Sockets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,782* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,00*
€ 15,47
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,91*
€ 15,3629
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,55*
€ 14,9345
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,64*
€ 13,8516
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,19*
€ 13,3161
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,91*
€ 10,6029
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirose
DF17(2.0)-50DP-0.5V(57)
ab € 1,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.