Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity FASTIN-FASTON .110 Flachsteckhülse, Unisoliert, 2.79 x 0.81mm, Stecker, 0.5mm² - 1mm², 20AWG min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1361938
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     928931-2
EAN/GTIN:
     4016139119786
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Flachsteckhülse
Typ = Stift
Minimale Drahtgröße mm2 = 0.5mm²
Maximale Drahtgröße mm2 = 1mm²
Flachstecker Größe = 2.79 x 0.81mm
Isolierung = Unisoliert
Maximale Drahtgröße AWG = 17AWG
Anschlussart = Crimp
Kontaktmaterial = Messing
Kontaktbeschichtung = Zinn
Gesamtlänge = 22.8mm

Zeitgeberkontakte
Weitere Informationen:
Typ:
Stift
Minimale Drahtgröße mm2:
0.5mm²
Maximale Drahtgröße mm2:
1mm²
Flachstecker Größe:
2.79 x 0.81mm
Isolierung:
Unisoliert
Maximale Drahtgröße AWG:
17AWG
Anschlussart:
Crimp
Kontaktmaterial:
Messing
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Gesamtlänge:
22.8mm
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker flachstecker, crimpstecker, te connect.amp autom buchsenkontakt, 1361938, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, TE Connectivity, 9289312, Connectors, Wire Terminals & Splices, Spade Connectors
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,18786*
€ 0,23336*
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,117*
€ 0,407*
2 Tage
5100
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,162*
€ 0,468*
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,25*
€ 0,63*
2 Tage
450
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,41*
€ 0,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,23336*
€ 0,2777
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,21786*
€ 0,25925
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,18786*
€ 0,22355
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 233,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TE Connectivity
1-1579007-4
ab € 49,74*
Ähnlich
TE Connectivity
4-1579007-3
ab € 107,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.