Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity AMP FASTIN-FASTON Crimpkontaktgehäuse, Stecker, Nylon, B 6.35mm, Natur, 1-polig


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1361857
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     925387-1
EAN/GTIN:
     5056282844134
Suchbegriffe:
AMP-Steckverbinder
Crimpgehäuse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Anschlusstyp = Stecker
Gehäusematerial = Nylon
Länge = 22.9mm
Farbe = Natur
Anzahl der Kontakte = 1
Flachstecker Breite = 6.35mm
Serie = AMP FASTIN-FASTON

TE Connectivity FASTON, Serie 110, Buchsengehäuse. Eine Serie von AMPIP Post-Insulation Pod, FASTON-Gehäuse für die Verwendung mit FASTON-Anschlussklemmen der Serie 110. Diese FASTON-110-Buchsengehäuse sind in verschiedenen Konfigurationen erhältlich, Details siehe Datenblatt.
Weitere Informationen:
Anschlusstyp:
Stecker
Gehäusematerial:
Nylon
Länge:
22.9mm
Farbe:
Natur
Anzahl der Kontakte:
1
Flachstecker Breite:
6.35mm
Serie:
AMP FASTIN-FASTON
Weitere Suchbegriffe: Steckergehäuse, te connectivity steckergehäuse, steckergehäuse, 1361857, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, Crimp Anschlussklemmengehäuse, TE Connectivity, 9253871, Connectors, Wire Terminals & Splices, Crimp Terminal Housings
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
325
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0737*
€ 0,1882*
2 Tage
2125
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,0844*
€ 0,2191*
2 Tage
1238
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,133*
€ 0,221*
3 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,132*
€ 0,221*
Lager 108
1
pro Paket
€ 8,95*
ab € 66,43*
€ 86,05*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 86,05*
€ 102,40
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 83,46*
€ 99,32
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 70,61*
€ 84,03
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 69,07*
€ 82,19
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 66,70*
€ 79,37
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 66,43*
€ 79,05
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,06643* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.