| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1361717 Herst.-Nr.: 640715-1 EAN/GTIN: 5056282843038 |
| |
|
| | |
| Zur Verwendung mit = Universaler MATE-N-LOK-Steckverbinder Serie = 640715
Zusammenbau erfordert zwei Schneidschrauben 3,5 x 10 bis 3,5 x 16 (diese Schrauben werden nicht mitgeliefert). TE Connectivity Universal MATE-N-LOK Zugentlastungsklemmen. Eine Serie von Kabelklemmen / Zugentlastung für Mate-N-Lok Steckverbinder. Jeder Artikel stellt die Hälfte einer Kabelklemme dar. Daher müssen zwei bestellt werden, um eine ganze Klemme herzustellen. Das Material dieser MATE-N-Lok Zugentlastungen ist ein Nylon gemäß UL 94V-0 oder UL 90V-2. Best.-Nr. ; 680-1903 680-1903 , ; 710-0090 710-0090 , ; 864-9439 864-9439 sind Kappengehäuseadapter, die Zugentlastungen der Steckdosengehäuse mit den Gehäusen verankern und eine Verdrehung der Zugentlastung verhindern, wenn Schrauben fest angezogen werden. Weitere Informationen: | | Zur Verwendung mit: | Universaler MATE-N-LOK-Steckverbinder | Serie: | 640715 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, MATE-N-LOK-Steckverbinder, Steckergehäuse, Zugentlastung, Zugentlastungsbügel, te connectivity steckergehäuse 6-polig, steckergehäuse 6 polig, steckergehäuse, 1361717, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Steckverbinder Zubehör, TE Connectivity, 6407151, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Connector Accessories |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | 200 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,75* | € 1,29* | | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 1,03* | € 1,73* | | | | | 1 Tag | | | 3 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 1,22* | € 2,33* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 14,99* | ab € 0,889* | € 2,39* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,58* | € 2,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück | Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 258,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|