Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Reedrelais, 5V dc, 1-poliger Wechsler Leiterplattenmontage, 175V ac / 175V dc 50mW


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity Reedrelais, 5V dc, 1-poliger Wechsler Leiterplattenmontage, 175V ac / 175V dc 50mW
Artikel-Nr.:
     108EL-1361696
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2-1393763-2
EAN/GTIN:
     5056282842833
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
reed-relais 5v
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
Spulenspannung = 5V dc
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Schaltspannung AC max. = 175V ac
Schaltspannung DC max. = 175V dc
Spulenleistung = 50mW
Spulenwiderstand = 200Ω
Länge = 19.3mm
Höhe = 7.5mm
Tiefe = 7mm
Abmessungen = 19.3 x 7 x 7.5mm
Isolation zwischen Spule und Kontakt = 1.5kV rms
Lebensdauer = 5000000 (elektrisch)Cycles

Reed-Relais, Serie DLR. Waschdichte Reedrelais für DC-Spannung Monostabil Für Einbau in gedruckte Schaltungen (RM 2,54 mm) Geringes Kontaktrauschen, niedrige Thermospannung Wahlweise mit Abschirmblech zur elektrostatischen Abschirmung und mit Funkenlösch- und Dämpfungsdiode
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
Spulenspannung:
5V dc
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Schaltspannung AC max.:
175V ac
Schaltspannung DC max.:
175V dc
Spulenleistung:
50mW
Spulenwiderstand:
200Ω
Länge:
19.3mm
Höhe:
7.5mm
Tiefe:
7mm
Abmessungen:
19.3 x 7 x 7.5mm
Isolation zwischen Spule und Kontakt:
1.5kV rms
Lebensdauer:
5000000 (elektrisch)Cycles
Weitere Suchbegriffe: dlr relais, 1361696, Relais und Signalaufbereitung, Relais, TE Connectivity, 213937632, Relays & Signal Conditioning, Relays, Reed Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 367,14*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 14,6856* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 471,69*
€ 561,3111
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 446,51*
€ 531,3469
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 432,33*
€ 514,4727
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 407,28*
€ 484,6632
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 394,19*
€ 469,0861
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 388,38*
€ 462,1722
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 367,14*
€ 436,8966
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.