Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL SGA60E Steckernetzteil AC/DC-Adapter 60W, 100V ac, 5V dc / 6A, EU-Netzstecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1361370
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     SGA60E05-P1J
EAN/GTIN:
     4021087026895
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Schaltnetzteil geschlossen
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
Adaptertyp = Steckernetzteil
Steckertyp = Typ C
Ausgangsspannung = 5V dc
Ausgangsstrom = 6A
Temperatur max. = +50°C
Ausgangsanschluss = 2,1 x 5,5 x 11 mm (Pin +)
Eingangsanschluss = EU-Netzstecker
Anzahl der Ausgänge = 1
Nennleistung = 60W
Geregelt/Ungeregelt = Geregelt
Kabellänge = 1m
Medizintechnische Zulassung = Nein
Betriebsdauer = (Minimum) 400000h
Typ = AC/DC-Adapter°C

Steckbares Netzteil der Serie SGA von Mean Well. Die steckbaren Netzteile der Serie SGA von Mean Well sind besonders dünne, grüne Adapter mit einem Eingang zur Wandmontage und werden durch einen 2-poligen Eurostecker ergänzt. Diese Serie ist mit Nennleistungsoptionen von 12 W bis zu 60 W erhältlich und bietet eine vereinfachte Transportmöglichkeit. Die Serie eignet sich für einen Standardeingangsbereich von 90 V ac bis 264 V ac und Ausgangsoptionen zwischen 5 V dc und 48 V dc. Dies gewährleistet, dass diese Serie unglaublich vielseitig einsetzbar und geeignet für eine Reihe von verschiedenen Geräten der Unterhaltungselektronik ist. Diese steckbaren Netzteile verfügen über Wirkungsgrade von bis zu 91 % (je nach Modell). Dank der hohen Effizienzrate und dem extrem niedrigen Energieverbrauch im lastfreien Betrieb erfüllen die steckbaren Netzteile der Serie SGA die Vorgaben EU ErP und CoC Version 5. Eigenschaften und Vorteile:. Kurzschluss-, Überspannungs- und Überlastschutz. Schlanke und kompakte Bauweise. Vollständig geschlossenes Gehäuse. Pass LPS. Universeller Wechselspannungseingang im ganzen Bereich. Energieeffizienz der Stufe VI. Netzteil Klasse II (ohne Erdkontakt). Produktanwendungen:. Zu den geeigneten Anwendungen für diese steckbaren Netzteile gehören Unterhaltungselektronik, Büroeinrichtungen, industrielle Geräte und Telekommunikationsgeräte.
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Steckernetzteil
Steckertyp:
Typ C
Ausgangsspannung:
5V dc
Ausgangsstrom:
6A
Temperatur max.:
+50°C
Ausgangsanschluss:
2,1 x 5,5 x 11 mm (Pin +)
Eingangsanschluss:
EU-Netzstecker
Anzahl der Ausgänge:
1
Nennleistung:
60W
Geregelt/Ungeregelt:
Geregelt
Kabellänge:
1m
Medizintechnische Zulassung:
Nein
Betriebsdauer:
(Minimum) 400000h
Typ:
AC/DC-Adapter°C
Weitere Suchbegriffe: meanwell steckernetzteil 5v, steckernetzgerät, steckernetzgerät 5v, 1361370, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, MEAN WELL, SGA60E05P1J, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 20,44*
€ 30,47*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 21,52*
€ 30,48*
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 21,14*
€ 31,87*
€ 5,90*
ab € 22,14*
€ 33,67*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 33,69*
€ 44,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,80*
€ 35,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.