Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well SGA60E05-P1J Steckernetzteil, Festspannung 5 V/DC 6000 mA 30 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1439210-BP
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     SGA60E05-P1J
EAN/GTIN:
     4021087026895
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Schaltnetzteil geschlossen
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
Mean Well SGA60E05-P1J Steckernetzteil, Festspannung 5 V/DC 6000 mA 30 W

Festspannungs-Steckernetzteil SGA60E05-P1J

5 V/DC Ausgangsspannung
Für Verbraucher bis max. 6000 mA
30 W Leistung
Hohlstecker 5.5/2.1
Getaktet

Schlankes Universal-Stecker-Schaltnetzteil der Serie SGA mit Universaleingang und Eurostecker. Es dient als Netzteil für Anwendungen im Bereich der Consumer Elektronik, Telekommunikation, Büroeinrichtungen und industrielle Applikationen.

Ausstattung:
Steckernetzteil mit Eurostecker · Universaleingang · Überlastschutz durch Abschalten, auto recovery · Geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung · Schutzklasse II · Niedrige Leerlaufleistung · Energy efficiency level V.

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 1 x · Anzahl Eingänge: 1 x · Ausgangsspannung: 5 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 6000 mA · Eingangsspannung (max.): 264 V/AC · Eingangsspannung (min.): 90 V/AC · Eingangsspannung (num): 115 V/AC,230 V/AC · Gewicht: 250 g · Leistung: 30 W · Netzteiltyp: Getaktet · Produktabmessung, Breite: 40 mm · Produktabmessung, Höhe: 100 mm · Produktabmessung, Länge: 90 mm · Stecker (Netzgeräte): Hohlstecker 5.5/2.1

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 90 x 40 x 100 mm
Produktabmessung, Höhe:
100 mm
Produktabmessung, Länge:
90 mm
Produktabmessung, Breite:
40 mm
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
6 A
Marke:
Mean Well
Stecker (Netzgeräte):
Hohlstecker 5.5/2.1
Typ (Hersteller-Typ):
SGA60E05-P1J
Eingangsspannung (num):
115 V/AC | 230 V/AC
Eingangsspannung (max.):
264 V/AC
Eingangsspannung (min.):
90 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
6000 mA
Ausgangsspannung:
5 V/DC
Anzahl Eingänge:
1 x
Anzahl Ausgänge:
1 x
Leistung:
30 W
Netzteiltyp:
Getaktet
Gewicht:
250 g
Produkt-Art:
Steckernetzteil|ツ| Festspannung
Weitere Suchbegriffe: meanwell steckernetzteil 5v, steckernetzgerät, steckernetzgerät 5v, Mean Well, SGA60E05-P1J, 136-1370, trafo
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 20,36*
€ 31,32*
€ 8,95*
ab € 22,29*
€ 31,33*
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 21,12*
€ 31,66*
€ 5,90*
ab € 21,97*
€ 33,38*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 33,54*
€ 44,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,92*
€ 53,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,53*
€ 52,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,59*
€ 49,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,24*
€ 46,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,12*
€ 45,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,84*
€ 45,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,54*
€ 39,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.