Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APEM Druckschalter Grün beleuchtet Tastend Tafelmontage, Wechselschalter, 2-polig 30V dc / 1 A


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
APEM Druckschalter Grün beleuchtet Tastend Tafelmontage, Wechselschalter, 2-polig 30V dc / 1 A
Artikel-Nr.:
     108EL-1361307
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     AV9V0220000870K
EAN/GTIN:
     5059041639255
Suchbegriffe:
Drucktaster
Ausschalter
Wechselschalter
ausschalter 2 polig
Schaltfolge = Tastend
Beleuchtet = Ja
Tafelausschnitt Durchmesser = 19.2mm
Montageart = Tafelmontage
Drucktastenfarbe = Silber
Kontaktanordnung = Zweipoliger Wechselschalter (DPDT)
Nennspannung = 30V dc
Drucktastentyp = Rund
LED Farbe = Grün
IP Schutzart = IP 67
Kontaktnennstrom = 1 A
Kontaktmaterial = Silber
Herst.-Teile-Nr. = AV9V0220000870K

Drucktastenschalter Apem Serie AV9. Wir präsentieren die Sicherheitsdrucktastenschalter der Serie AV von Apem. Ansprechendes Design: Materialien, Farben, Kontrast, Formen und Abmessungen. Beständig gegen anspruchsvolle Umgebungsanforderungen, Regen, Frost, Salz, UV-Licht und Vandalismus.
Weitere Informationen:
Schaltfolge:
Tastend
Beleuchtet:
Ja
Tafelausschnitt Durchmesser:
19.2mm
Montageart:
Tafelmontage
Drucktastenfarbe:
Silber
Kontaktanordnung:
Zweipoliger Wechselschalter (DPDT)
Nennspannung:
30V dc
Drucktastentyp:
Rund
LED Farbe:
Grün
IP Schutzart:
IP 67
Kontaktnennstrom:
1 A
Kontaktmaterial:
Silber
Herst.-Teile-Nr.:
AV9V0220000870K
Weitere Suchbegriffe: ausschalter, ausschalter ip67, 1361307, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Schalter, APEM, AV9V0220000870K, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 20,06* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 40,41*
€ 48,09
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 39,47*
€ 46,97
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 37,82*
€ 45,01
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 32,28*
€ 38,41
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 30,92*
€ 36,79
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 25,76*
€ 30,65
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 24,33*
€ 28,95
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 23,49*
€ 27,95
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 20,06*
€ 23,87
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.