Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator NP0 (C0G), 2.2nF ±5% / 100V dc, Gehäuse 1206 (3216M)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1361089
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     12061A222JAT2A
EAN/GTIN:
     5059043621272
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 2.2nF
Spannung = 100V dc
Gehäuse-Form = 1206 (3216M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = NP0 (C0G)
Toleranz = ±5%
Abmessungen = 3.2 x 1.6 x 1.52mm
Länge = 3.2mm
Tiefe = 1.6mm
Höhe = 1.52mm
Anschlussklemmentyp = SMD

Kondensatoren mit Dielektrika AVX COG(NPO). Die Kondensatoren mit Dielektrika AVX COG (NPO) bieten eine der stabilsten Kondensator-Dielektrika auf dem Markt. Die Kapazitätsänderung bei TemperaturenBeträgt 0 ±30 ppm/°C und damit weniger als ±0,3 % C im Bereich von –55 °C bis +125 °C, Betriebstemperaturbereich 55 °C bis +125 °C
Weitere Informationen:
Kapazität:
2.2nF
Spannung:
100V dc
Gehäuse-Form:
1206 (3216M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
NP0 (C0G)
Toleranz:
±5%
Abmessungen:
3.2 x 1.6 x 1.52mm
Länge:
3.2mm
Tiefe:
1.6mm
Höhe:
1.52mm
Anschlussklemmentyp:
SMD
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, chip-kondensator avx, vielschicht keramikkondensator, chip-kondensator 100v, 1361089, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, KYOCERA AVX, 12061A222JAT2A, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 160,00*
1 Packung enthält 4.000 Stück (€ 0,04* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.