| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1360869 Herst.-Nr.: MIKROE-2516 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Sensortechnik = Gassensor Vorgestelltes Gerät = WSP2110 Kit-Klassifizierung = MikroBUS Click Board Kit-Name = Pollution Click
Click-Platine wird mit gelöteten Stiftsockelstreifen geliefert. Pollution-click-mikroBUS™. Ein Click-Zubehörmodul für den Einsatz mit den MikroElektronika mikroBUS™-Mikrocontroller-Entwicklungsplatinen. Die Pollution-click-Platine enthält einen Gassensor WSP2110 VOC, der eine hohe Empfindlichkeit gegenüber organischen Dämpfen, wie z. B. Formaldehyd (Methanal), Benzol, Aceton, Alkohol und Toluol, aufweist. Mit einem Erkennungsbereich von typischerweise 1 - 50 ppm eignet sich der Sensor ideal zur Überwachung von Verschmutzungen mit Schadstoffen durch flüchtige organische Verbindungen. Die Pollution-click-Platine ist für den Betrieb mit einem 5-V-Netzteil konzipiert. Sie kommuniziert mit der Ziel-MCU über die AN- und RST-Pins auf der mikroBUS™-Schnittstelle. Weitere Informationen: | | Sensortechnik: | Gassensor | Vorgestelltes Gerät: | WSP2110 | Kit-Klassifizierung: | MikroBUS Click Board | Kit-Name: | Pollution Click |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1360869, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Sensorik, MikroElektronika, MIKROE2516, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Sensor Development Tools |
| | |
| |