|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1360819 Herst.-Nr.: MIKROE-2293 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Sensortechnik = Luftdrucksensor Vorgestelltes Gerät = DPS310 Kit-Klassifizierung = MikroBUS Click Board Kit-Name = Pressure 3 Click
Click-Platine wird mit gelöteten Stiftsockelstreifen geliefert. Pressure 3 click-mikroBUS™. Ein Click-Zubehörmodul für den Einsatz mit den MikroElektronika mikroBUS™-Mikrocontroller-Entwicklungsplatinen. Die Pressure 3-click-Platine verfügt über eine Digital-Luftdrucksensor-IC DPS310 von Infineon, der eine schnelle und exakte Messung des atmosphärischen Drucks ermöglicht. Die Platine verfügt sowohl über I2C- als auch SPI-Ausgänge und erfordert ein 3,3-V-Netzteil. Druckmessbereich: 300 bis 1200 hPa Genauigkeit: 0,06 hPa relativ, 1 hPa absolut Auflösung: 24 Bit Messzeit: 27,6 ms Standard, 3,6 ms bei niedrigem Genauigkeitsmodus Weitere Informationen:  |  | Sensortechnik: | Luftdrucksensor | Vorgestelltes Gerät: | DPS310 | Kit-Klassifizierung: | MikroBUS Click Board | Kit-Name: | Pressure 3 Click |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Druckgeber, Druckmessumformer, Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, Entwicklungskit, 3d sensor, 1360819, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Sensorik, MikroElektronika, MIKROE2293, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Sensor Development Tools |
|  |  |
| |