| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1360816 Herst.-Nr.: MIKROE-2269 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Display Technologie = 7-Segment-Anzeige Kit-Klassifizierung = MikroBUS Click Board Vorgestelltes Gerät = SC10-21SRWA
Click-Platine wird mit gelöteten Stiftsockelstreifen geliefert. BIG 7-SEG R click mikroBUS™. Ein Click-Zubehörmodul für den Einsatz mit den MikroElektronika mikroBUS™-Mikrocontroller-Entwicklungsplatinen. Mit dem BIG 7-SEG R click können Sie Ihrem Projekt eine LED-Anzeige mit sieben Segmenten hinzufügen. Die Platine verfügt über eine rote 25-mm-LED-Anzeige (1 Zoll) SC10-21SRWA mit sieben Segmenten und umfasst ein 74HC595-Schieberegister zur Vereinfachung der Kommunikation mit dem Ziel-Mikrocontroller über die SPI-Schnittstelle. Die Click-Platine erfordert eine Stromversorgung mit 3,3 V oder 5 V. Große, leicht zu lesende Anzeige mit 7 Segmenten Betrieb bei niedriger Stromaufnahme Die Anzeigehelligkeit kann über den PWM-Stift auf der Platine gesteuert werden Betriebsspannung: 3,3 oder 5 V Weitere Informationen: | | Display Technologie: | 7-Segment-Anzeige | Kit-Klassifizierung: | MikroBUS Click Board | Vorgestelltes Gerät: | SC10-21SRWA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED-Anzeige, graphische displays, 1360816, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Display, MikroElektronika, MIKROE2269, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Display Development Tools |
| | |
| |