| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1360762 Herst.-Nr.: MIKROE-1991 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Sensortechnik = Infrarot(IR)-Sensor Vorgestelltes Gerät = GP2Y0A60SZ0F Kit-Klassifizierung = MikroBUS Click Board Kit-Name = IR Distance Click
Click-Platine wird mit gelöteten Stiftsockelstreifen geliefert. IR distance click mikroBUS™. Die Click-Zubehörmodule werden in die mikroBUS-Buchsen in den Mikrocontroller-Entwicklungsplatinen MikroElektronika eingesteckt. Die IR distance click verfügt über einen Kurzstrecken-Entfernungsmessungssensor GP2Y0A60SZ0F von Sharp. GP2Y0A60SZ0F Infrarot-Entfernungsmessungssensormodul. Messbereich: 100 bis 1500 mm. Kommunikation: Analogspannungsausgang (AN-Pin). Netzteil: +3,3 V oder +5 V dc. LED-Betriebsanzeige Weitere Informationen: | | Sensortechnik: | Infrarot(IR)-Sensor | Vorgestelltes Gerät: | GP2Y0A60SZ0F | Kit-Klassifizierung: | MikroBUS Click Board | Kit-Name: | IR Distance Click |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1360762, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Sensorik, MikroElektronika, MIKROE1991, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Sensor Development Tools |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 19,10* | € 28,13* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 25,10* | € 35,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|