|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1360742 Herst.-Nr.: MIKROE-1905 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Sensortechnik = Beschleunigungsmesser-Sensor Vorgestelltes Gerät = LIS3DSH Kit-Klassifizierung = MikroBUS Click Board Kit-Name = Accel2 Click
Click-Platine wird mit gelöteten Stiftsockelstreifen geliefert. Accel 2 click mikroBUS™. Die Accel 2 click mikroBUS™ ist eine mikroBUS-Zusatzplatine mit LIS3DSH IC-Modul von ST. Das Modul ist ein kalibrierter Drei-Achsen-Beschleunigungsmesser, der einen FIFO-Puffer und zwei programmierbare Zustandsautomaten umfasst. Die click-Platine kommuniziert mit der Zielplatinen-MUC über den mikroBUS™ per SPI- oder I2C-Schnittstelle. Anwendungsbereiche umfassen Bewegungssteuerungs-Benutzerschnittstellen und Detektoren zur Ausrichtung von Anzeigen. Merkmale. FIFO-Puffer und integrierte Zustandsautomaten Kann so programmiert werden, dass benutzerdefinierte Bewegungsmuster erkannt werden. Geringer Stromverbrauch Schnittstelle: I2C oder SPI Netzteil 3,3 V Kompatibilität: mikroBUS Platinengröße: 28,6 x 25,4 mm Weitere Informationen:  |  | Sensortechnik: | Beschleunigungsmesser-Sensor | Vorgestelltes Gerät: | LIS3DSH | Kit-Klassifizierung: | MikroBUS Click Board | Kit-Name: | Accel2 Click |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 1360742, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Sensorik, MikroElektronika, MIKROE1905, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Sensor Development Tools |
|  |  |
| |