|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1360738 Herst.-Nr.: MIKROE-1901 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Kit-Klassifizierung = MikroBUS Click Board
Click-Platine wird mit gelöteten Stiftsockelstreifen geliefert. G Click-Tasten- und R Click-Tasten-mikroBUS™. Click-Zubehörmodule für den Einsatz mit den MikroElektronika mikroBUS™-Mikrocontroller-Entwicklungsplatinen. Die Tasten-click-Platinen sind die einfachsten Lösungen zum Hinzufügen einzelner Drucktasten zu Ihrer Konstruktion. Die Drucktasten sind transparent, haben einen 6,8-mm-Durchmesser und sind entweder durch grüne oder rote LED beleuchtet. Durch den Betrieb eines Schalters wird ein Unterbrechungssignal an den Mikrocontroller der Zielplatine gesendet. Die leuchtende LED wird separat durch den mikroBUS-PWM-Stift gesteuert, der die Programmierung von Lichtintensität oder den zeitweisen Betrieb ermöglicht. Die Platinen benötigen eine Spannungsversorgung von 3,3 oder 5 V. ; 136-0780 136-0780 MIKROE-2040-Taste G Click mit grüner LED ; 136-0738 136-0738 MIKROE-1901-Taste R Click mit roter LED Weitere Informationen:  |  | Kit-Klassifizierung: | MikroBUS Click Board |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 1360738, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools HMI, MikroElektronika, MIKROE1901, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, HMI Development Tools |
|  |  |
| |