|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1360711 Herst.-Nr.: MIKROE-1824 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Vorgestelltes Gerät = EC12D Kit-Klassifizierung = MikroBUS Click Board Kit-Name = Rotary B
Click-Platine wird mit gelöteten Stiftsockelstreifen geliefert. Rotary R click-mikroBUS™. Click-Zubehörmodule für den Einsatz mit den MikroElektronika mikroBUS™-Mikrocontroller-Entwicklungsplatinen. Rotary click-Platinen sind perfekt, um Ihre Audio/Video-Anwendungen mit Drehknöpfen auszustatten. Die Platinen verwenden den Inkremantaldrehgeber Alps EC12D mit 15 Impulsen, der von einem Ring aus 16 farbigen LEDs umgeben ist. Der Drehgeberschalter verfügt über spürbare Rasten und besitzt einen Druckschalter, der über eine Interrupt-Leitung ausgelesen wird. Die Click-Module kommunizieren über die mikroBUS™-SPI-Schnittstelle mit der Ziel-MCU-Platine und erfordern ein 3,3-V- oder 5-V-Netzteil. Die folgenden ROTARY Click-Module sind erhältlich:. 136-0710 MIKROE-1822 ROTARY G Click Encoder-Schalter mit grünen LEDs 895-1767 MIKROE-1823 ROTARY R Click Encoder-Schalter mit roten LEDs 136-0711 MIKROE-1824 ROTARY B Click Encoder-Schalter mit blauen LEDs 136-0712 MIKROE-1825 ROTARY Y Click Encoder-Schalter mit gelben LEDs 136-0838 MIKROE-2380 ROTARY O Click Encoder-Schalter mit orangefarbenen LEDs Weitere Informationen:  |  | Vorgestelltes Gerät: | EC12D | Kit-Klassifizierung: | MikroBUS Click Board | Kit-Name: | Rotary B |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 1360711, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Sensorik, MikroElektronika, MIKROE1824, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Sensor Development Tools |
|  |  |
| |