Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX TAJ Kondensator, Tantal, 4.7μF, 10V dc SMD, 1.4mm, ±20%, Gehäuse 3528-21, +125°C, AEC-Q200


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1360248
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TAJB475M010RNJ
EAN/GTIN:
     5059043672359
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Technologie = Tantal
Kapazität = 4.7µF
Spannung = 10V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = 3528-21
Automobilstandard = AEC-Q200
Toleranz = ±20%
Länge = 3.5mm
Tiefe = 2.8mm
Höhe = 1.9mm
Abmessungen = 3.5 x 2.8 x 1.9mm
Serie = TAJ
Elektrolyt-Typ = Fest
Toleranz Minus = -20%

Serie TAJ Standard, 2,5 bis 16 Vdc. Die Serie TAJ umfasst Universal-SMD-Tantal-Kondensatoren 7 Gehäusegrößen verfügbar Flache Ausführungen erhältlich CV-Bereich: 0,10–2200 μF / 2,5–50 V Anwendungen umfassen: allgemeine DC/DC- und Low Dropout-Regler mit geringer Leistungsaufnahme
Weitere Informationen:
Technologie:
Tantal
Kapazität:
4.7µF
Spannung:
10V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
3528-21
Automobilstandard:
AEC-Q200
Toleranz:
±20%
Länge:
3.5mm
Tiefe:
2.8mm
Höhe:
1.9mm
Abmessungen:
3.5 x 2.8 x 1.9mm
Serie:
TAJ
Elektrolyt-Typ:
Fest
Toleranz Minus:
-20%
Weitere Suchbegriffe: Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, tantal elko 10v 4.7uf, chip-kondensator avx, chip kondensator, 1360248, Passive Bauelemente, Kondensatoren, KYOCERA AVX, TAJB475M010RNJ, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 121,22*
€ 153,42*
€ 5,90*
ab € 136,20*
€ 170,72*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 153,42*
€ 182,5698
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 152,74*
€ 181,7606
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 137,34*
€ 163,4346
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 131,84*
€ 156,8896
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 121,22*
€ 144,2518
pro Packung
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,06061* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.