Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal; 4,7uF; 10VDC; SMD; B; 1210; ±20%; -55÷125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-TAJB475M010RNJ
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TAJB475M010RNJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: B
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: Tantal
Fassungsvermögen: 4,7µF
Betriebsspannung: 10V DC
Kondensatorenserie: TAJ
ESR Widerstand:
Gehäuse - mm: 3528
Gehäuse - Zoll: 1210
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 136,12*
€ 172,00*
Frei Haus
ab € 141,50*
€ 179,00*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 172,00*
€ 204,68
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 169,12*
€ 201,2528
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 158,58*
€ 188,7102
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 153,48*
€ 182,6412
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 136,12*
€ 161,9828
pro Packung
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,06806* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.