| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1359301 Herst.-Nr.: FX3U-2HC EAN/GTIN: 5059040236639 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Zähler Reihe = MELSEC Serie = FX3U Anzahl der Eingänge = 4 Ausgangstyp = Gleichspannung (Senke/Quelle) Zur Verwendung mit = iQ FX3-SPS, iQ FX3U-SPS Anwendung = Industrie, Netzwerk Abmessungen = 55 x 90 x 87 mm
Schnelle Zähler-Blöcke FX3U. Hochgeschwindigkeitszähler-Modul, Serie FX3U, von Mitsubishi. Diese Hochgeschwindigkeits-Zählerblöcke bieten einen zusätzlichen Hochgeschwindigkeitszähler oder Zähler am angeschlossenen FX-Hauptgerät. Die Serie FX3U zählt 1- oder 2-phasige Impulse bis zu einer Frequenz von 200 kHz. Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Zähler | Reihe: | MELSEC | Serie: | FX3U | Anzahl der Eingänge: | 4 | Ausgangstyp: | Gleichspannung (Senke/Quelle) | Zur Verwendung mit: | iQ FX3-SPS, iQ FX3U-SPS | Anwendung: | Industrie, Netzwerk | Abmessungen: | 55 x 90 x 87 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1359301, Automation, SPS, HMIs und Industriecomputer, SPS-Zubehör, Mitsubishi, FX3U2HC, Automation & Control Gear, PLCs, HMIs & Industrial Computing, PLC Accessories |
| | |
| |