Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PREVOST 27102 ECR G 1/4Zoll Druckluftpistole, 6bar / 10bar, +70°C max.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
PREVOST 27102 ECR G 1/4Zoll Druckluftpistole, 6bar / 10bar, +70°C max.
PREVOST 27102 ECR G 1/4Zoll Druckluftpistole, 6bar / 10bar, +70°C max.
Artikel-Nr.:
     108EL-1358845
Hersteller:
     Prevost
Herst.-Nr.:
     27102 ECRP
EAN/GTIN:
     3660058253437
Suchbegriffe:
Abblashahn
Abblaspistole
Ausblasepistole
Ausblaspistole
Luftzuführung BSP = G 1/4Zoll
Betriebsdruck = 6bar
Ausgangsdruck = 10bar
Typ = Druckluftpistole
Düsentyp = mit Rückspritzschutz
Modellnummer = 27102 ECR
Spitzen Material = Polyamid-Verbundwerkstoff
Betriebstemperatur min. = -15°C

Druckluftpistolen 27102 von Prevost. Die Druckluftpistolen der Serie 27102 sind ergonomisch geformt und verfügen über ein strapazierfähiges kratzfestes Gehäuse aus Verbundmaterial. Eigenschaften und Vorteile. Glatte Form und Oberfläche verhindern, die Ablagerung von Staub und Feilspänen am Auslöser und im Gehäuse. Gerichtete Düse. Anschluss mit Messingeinsatz. Geschmeidige Auslöseaktion zur präzisen Einstellung des Luftstroms. Geräuscharme Version verfügbar (77 dB). Gewicht 110 g. Auswahl von 5 Düsenarten. Anwendungsbereich. Die Druckluftpistolen 27102 eignen sich für diverse Anwendungen einschließlich Staubentfernung, Abpusten, Reinigen und Trocknen von Werkzeugen und Arbeitsstationen. Sie sind ideal für verschiedene Branchen, Industrie, Kfz, Produktion usw.
Weitere Informationen:
Luftzuführung BSP:
G 1/4Zoll
Betriebsdruck:
6bar
Ausgangsdruck:
10bar
Typ:
Druckluftpistole
Düsentyp:
mit Rückspritzschutz
Modellnummer:
27102 ECR
Spitzen Material:
Polyamid-Verbundwerkstoff
Betriebstemperatur min.:
-15°C
Weitere Suchbegriffe: Blasepistole, Blaspistole, prevost ausblaspistole, ausblaspistole, ausblaspistole 6 bar, 1358845, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Druckluftwerkzeuge, Ausblaspistolen, PREVOST, 27102ECRP, Power Tools, Soldering & Welding, Air Tools, Blow Guns
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.