| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1358801 Herst.-Nr.: EBG 07MTL EAN/GTIN: 3660058259965 |
| |
|
| | |
| Luftzuführung BSP = European 7.4 Betriebsdruck = 6bar Ausgangsdruck = 12bar Typ = Druckluftpistole Düsentyp = Gerade Düse Modellnummer = EBG 07MTL Spitzen Material = Stahl Maximale Betriebstemperatur = +70°C
Prevost-Druckluftpistolen mit Metalldüse. Eine Serie von Druckluftpistolen mit Metalldüse und einem Gehäuse aus Polyamid-Verbundmaterial sowie einem kratz- und korrosionsbeständigen nitrierten Stahlstecker. Als Teil der Serie S1 von Prevost können sie mit den S1-Sicherheitskupplungen verwendet werden, um eine ausgezeichnete Handhabung und Leistung zu erreichen. Sie sind mit einer Auswahl an Anschlüssen erhältlich (ARO 210, britisches Profil, ISO B6, ISO C6 und europäische 7,2–7,4 mm) und daher mit den gängigsten Anschlussnormen kompatibel. Eigenschaften und Vorteile. Farbcodiert für unterschiedliche Profile. Niedriger Luftverbrauch. Keine Undichtigkeiten. Komfortables, flexibles und ergonomisches Design. Kompakte Bauweise. Leistungsstarke lange, schmale Düse aus galvanisiertem Metall. Polyamid-Verbundbauweise. Anwendungsbereich. Die Druckluftpistolen S1 eignen sich für diverse Anwendungen einschließlich Staubentfernung, Abpusten, Reinigen und Trocknen von Werkzeugen und Arbeitsstationen. Sie sind ideal für verschiedene Branchen, Industrie, Kfz, Produktion usw. Weitere Informationen: | | Luftzuführung BSP: | European 7.4 | Betriebsdruck: | 6bar | Ausgangsdruck: | 12bar | Typ: | Druckluftpistole | Düsentyp: | Gerade Düse | Modellnummer: | EBG 07MTL | Spitzen Material: | Stahl | Maximale Betriebstemperatur: | +70°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blasepistole, Blaspistole, prevost ausblaspistole, ausblaspistole, ausblaspistole 6 bar, 1358801, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Druckluftwerkzeuge, Ausblaspistolen, PREVOST, EBG07MTL, Power Tools, Soldering & Welding, Air Tools, Blow Guns |
| | |
| |