Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PREVOST Stecker für Pneumatik-Schnellverbindungskupplung Behandelter Stahl, Schlauchkupplung, 8mm ISO B8


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
PREVOST Stecker für Pneumatik-Schnellverbindungskupplung Behandelter Stahl, Schlauchkupplung, 8mm ISO B8
PREVOST Stecker für Pneumatik-Schnellverbindungskupplung Behandelter Stahl, Schlauchkupplung, 8mm ISO B8
Artikel-Nr.:
     108EL-1358755
Hersteller:
     Prevost
Herst.-Nr.:
     IRP 086808P
EAN/GTIN:
     3660058252898
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
Anschluss: Standard = ISO B8
Kupplungstyp = Schnellverschluss-Kupplungsstecker
Serie = IRP 08
Anschlusstyp = Schlauchkupplung
Schlauch-Kupplunganschluss = 8mm
Material = Behandelter Stahl
Betriebsdruck max. = 16bar
Betriebstemperatur min. = -15°C
Betriebstemperatur max. = +70°C

Pneumatische Kupplungen ISO B8. Eine Reihe von pneumatischen Schnellverbindungs-Sicherheitskupplungen und -Adaptern der Serie Prevost S1. Kompatibel mit Armaturen mit Profil B nach US-MIL 4109 und ISO 6150. Die S1-Serie bietet eine Trennung und sicheren Druckabbau mit nur einem Tastendruck und umfasst eine aerodynamische Ventildichtungsbauweise für leckfreien Betrieb und optimierten Luftstrom. Die Pneumatikkupplungen der Serie S1 helfen dabei, die Energiekosten zu senken und die Produktivität zu steigern, indem sie alle signifikanten Energieverluste beseitigen und wartungsbedingte Stillstandszeiten deutlich reduzieren. Eigenschaften und Vorteile. • Ergonomische Form. • Rutschfeste Oberfläche ermöglicht festen Griff. • Leichte und kompakte Bauweise. • Abrieb-, korrosions- und bruchfest. • Kompatibel mit B8-Kupplungen nach ISO 6150 und MIL 4109. • Druckabbau und Trennung gleichzeitig. • Farbcodiert für einfache Erkennung des Profils. • Durchflussmenge: 2028 l/min @ 6 bar. Anwendungsbereich. • Fließband-Montagelinien. • Kfz. • Mechanische Fertigung. • Maschinenwerkstätten. • Druckindustrie. • Textilindustrie. • Holz- und Kunststoffindustrie. • Technische Ausbildung
Weitere Informationen:
Anschluss: Standard:
ISO B8
Kupplungstyp:
Schnellverschluss-Kupplungsstecker
Serie:
IRP 08
Anschlusstyp:
Schlauchkupplung
Schlauch-Kupplunganschluss:
8mm
Material:
Behandelter Stahl
Betriebsdruck max.:
16bar
Betriebstemperatur min.:
-15°C
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Weitere Suchbegriffe: Schlauchkupplung, Schlauchkupplungen, Schnellsteckkupplung, Druckluftstecknippel, Stecknippel Druckluft, Tülle Druckluft, schlauchkupplung, 1358755, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatik-Schnellverbindungskupplungen, PREVOST, IRP086808P, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Quick Connect Couplings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 9,14* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 13,38*
€ 15,92
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 13,33*
€ 15,86
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 12,64*
€ 15,04
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 11,67*
€ 13,89
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 11,35*
€ 13,51
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 9,14*
€ 10,88
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Prevost
ISI 081103CP
ab € 51,81*
Zubehör
Prevost
ISI 081153CP
ab € 54,56*
Zubehör
Prevost
ISI 081101CP
ab € 52,26*
Zubehör
Prevost
ISI 081151CP
ab € 54,59*
Zubehör
Prevost
ISI 081102CP
ab € 54,86*
Zubehör
Prevost
ISI 081152CP
ab € 54,45*
Zubehör
Prevost
ISI 081810CP
ab € 54,51*
Zubehör
Prevost
ISI 081813CP
ab € 43,35*
Zubehör
Prevost
ISI 081808CP
ab € 54,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.