| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1357983 Herst.-Nr.: STEVAL-ISA198V1 EAN/GTIN: 5059042562040 |
| |
|
| | |
| Funktion für Stromüberwachungseinheiten = DC/DC-Regler Kit-Klassifizierung = Evaluierungsbausatz Vorgestelltes Gerät = L7987L
Abwärtswandler-Evaluierungsplatine STEVAL-ISA198V1 für L7987L. Die Evaluierungsplatine STEVAL-ISA198V1 ist ein Abwärtsregler-Schaltnetzteil, basierend auf dem Reglergerät L7987L. Der L7987L ist ein asynchroner Abwärts-Schaltregler mit einer integrierten Leistungs-MOSFET. Eingangsspannungsbereich: +4,5 V bis +60 V (Abwärtsregler)-Umwandlung Ausgangsspannung: +5 Vdc (Vin > +6 V) Ausgangsstrom: bis zu 2 A Schaltfrequenz: 500 kHz 5 ms programmiert Sanftanlauf Kompatibel mit Keramik-Ausgangskondensatoren Leichtlast-Management (Pulse-Skipping-Modus) Umschaltfunktion auf dem VBIAS-Pin Einstellbarer Sanftanlauf, Strombegrenzungsschwellenwert und Schaltfrequenz 180° außerhalb der Phasensynchronisierung erhältlich mit einem weiteren L7987L-Gerät Automatisch wiederanlaufender Überstrom- und Übertemperaturschutz Weitere Informationen: | | Funktion für Stromüberwachungseinheiten: | DC/DC-Regler | Kit-Klassifizierung: | Evaluierungsbausatz | Vorgestelltes Gerät: | L7987L |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, stm entwicklungsboard, eval board, 1357983, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Leistung, Entwicklungstools Motor und Robotics, STMicroelectronics, STEVALISA198V1, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Power, Motor & Robotics Development Tools |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 24,00* | € 36,87* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 32,02* | € 44,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|