Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic EKMB PIR-Sensor Bewegungsmelder 2.2m 3-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1357068
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EKMB1293111
EAN/GTIN:
     5059039428472
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
automatik schalter
Sensor-Typ = PIR-Sensor
Ausgangsstrom max. = 100µA
Ausgangsspannung max. = 0,5 V
Schaltabstand = 2.2m
Schaltmodus = Digital
Ausgangs-Typ = Digital
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 3
Versorgungsstrom max. = 2 μA
Abmessungen = 11 x 17.2 x 14.9mm
Höhe = 17.2mm
Breite = 11 (Base) mm, 14.9 (Top) mm
Weitere Informationen:
Sensor-Typ:
PIR-Sensor
Ausgangsstrom max.:
100µA
Ausgangsspannung max.:
0,5 V
Schaltabstand:
2.2m
Schaltmodus:
Digital
Ausgangs-Typ:
Digital
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
3
Versorgungsstrom max.:
2 μA
Abmessungen:
11 x 17.2 x 14.9mm
Höhe:
17.2mm
Breite:
11 (Base) mm, 14.9 (Top) mm
Weitere Suchbegriffe: 1357068, Halbleiter, Sensor ICs, Näherungssensoren ICs, Panasonic, EKMB1293111, Semiconductors, Proximity Sensor ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 553,57*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 11,0714* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 643,76*
€ 766,0744
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 631,09*
€ 750,9971
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 609,65*
€ 725,4835
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 589,23*
€ 701,1837
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 553,57*
€ 658,7483
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.