| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1356745 Herst.-Nr.: 1206YC105KAZ2A EAN/GTIN: 5059043676562 |
| |
|
| | |
| Kapazität = 1µF Spannung = 16V dc Gehäuse-Form = 1206 (3216M) Montageart = Oberflächenmontage Abmessungen = 3.2 x 1.6 x 1.27mm Länge = 3.2mm Tiefe = 1.6mm Höhe = 1.27mm Betriebstemperatur min. = -55°C
Serie AVX 1206 MLCC. X7R-Formulierungen sind "temperaturbeständige" Keramiken und gehören zu den Materialien gemäß EIA-Klasse II. COG (NPO) ist das am weitesten "temperaturkompensierende" Keramikmaterial der EIA-Klasse I. Vielschicht-Keramikkondensatoren, deren Temperaturschwankung innerhalb von ±15 % bei -55 °C bis +125 °C liegt Die Kapazitätsänderung ist nicht linear AVX-Hochspannungs-Chips haben Vorteile wie hohen Wert, geringe Undichtigkeit und geringe Größe, sodass sie als Klemmdioden in Hochfrequenz-Spannungswandlern, Resonatoren in SMPS und in der Hochspannungskupplung/DC-Blockierung angewendet werden können Diese Hochspannungs-Chip-Designs weisen niedrige ESRs bei hohen Frequenzen auf Weitere Informationen: | | Kapazität: | 1µF | Spannung: | 16V dc | Gehäuse-Form: | 1206 (3216M) | Montageart: | Oberflächenmontage | Abmessungen: | 3.2 x 1.6 x 1.27mm | Länge: | 3.2mm | Tiefe: | 1.6mm | Höhe: | 1.27mm | Betriebstemperatur min.: | -55°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, smd keramikkondensator 16v, vielschicht keramikkondensator, chip-kondensator avx, 1356745, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, KYOCERA AVX, 1206YC105KAZ2A, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 400 | | pro Packung | € 5,90* | ab € 0,21* | € 0,28* | | | | | 1 Tag | | | 5 | | pro Stück | € 14,99* | ab € 0,133* | € 0,54* | | | | Lager 108 | | | | 10 | | pro Packung | € 8,95* | ab € 0,76* | € 2,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,152* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen | Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 22,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|