Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVX, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator, 33pF / 100V dc, Gehäuse 0805 (2012M)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1356662
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     08051A330JAT2A
EAN/GTIN:
     5059043689418
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 33pF
Spannung = 100V dc
Gehäuse-Form = 0805 (2012M)
Montageart = Oberflächenmontage
Abmessungen = 2.01 x 1.25 x 0.94mm
Länge = 2.01mm
Tiefe = 1.25mm
Höhe = 0.94mm
Betriebstemperatur max. = +125°C

Serie AVX 0805 MLCC. X7R-Formulierungen sind "temperaturbeständige" Keramiken und gehören zu den Materialien gemäß EIA-Klasse II. COG (NPO) ist das am weitesten "temperaturkompensierende" Keramikmaterial der EIA-Klasse I. Mehrschicht-Keramikkondensatoren mit einer Temperaturschwankung von ±15 % von -55 °C bis +125 °C. Die Kapazitätsänderung ist nicht linear AVX Hochspannungs-Chips haben Vorteile von hohem Wert, geringe Leckage und geringe Größe, so dass Anwendungen als Schnubber in Hochfrequenz-Stromwandlern, Resonatoren in SMPS und Hochspannungs-Kopplung/DC-Blockierung Diese Hochspannungs-Chip-Designs weisen niedrige ESRs bei hohen Frequenzen auf Geringere Geräuschentwicklung bei den X5R-Versionen verfügbar Ausführung mit niedriger Bauhöhe erhältlich
Weitere Informationen:
Kapazität:
33pF
Spannung:
100V dc
Gehäuse-Form:
0805 (2012M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Abmessungen:
2.01 x 1.25 x 0.94mm
Länge:
2.01mm
Tiefe:
1.25mm
Höhe:
0.94mm
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, chip-kondensator avx, vielschicht keramikkondensator, chip-kondensator 100v, 1356662, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, AVX, 08051A330JAT2A, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors, KYOCERA AVX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,01028* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,82*
€ 4,5458
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,70*
€ 4,403
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,66*
€ 4,3554
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,51*
€ 4,1769
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,28*
€ 3,9032
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,57*
€ 3,0583
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.