Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 470nF ±10% / 50V dc, Gehäuse 1812 (4532M)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1355681
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     18125C474KAT2A
EAN/GTIN:
     5059043650661
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 470nF
Spannung = 50V dc
Gehäuse-Form = 1812 (4532M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X7R
Toleranz = ±10%
Abmessungen = 4.5 x 3.2 x 1.02mm
Länge = 4.5mm
Tiefe = 3.2mm
Höhe = 1.02mm
Betriebstemperatur max. = +125°C

Dielektrische Kondensatoren der Serie 1812 X7R von AVX. Dielektrische Kondensatoren der Serie X7R von AVX sind temperaturbeständige Kondensatoren und fallen in die EIA-Klasse II. Die Temperaturschwankung der Kapazität liegt innerhalb von ±15 % von –55 °C bis +125 °C. Dies Die Kapazitätsänderung ist nicht linear. Die Nutzung des dielektrischen X7R-Chips deckt das breite Spektrum industrieller Anwendungen ab, bei denen bekannte Änderungen der Kapazität aufgrund angelegter Spannungen akzeptabel sind.
Weitere Informationen:
Kapazität:
470nF
Spannung:
50V dc
Gehäuse-Form:
1812 (4532M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X7R
Toleranz:
±10%
Abmessungen:
4.5 x 3.2 x 1.02mm
Länge:
4.5mm
Tiefe:
3.2mm
Höhe:
1.02mm
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, keramikkondensator smd 470 nf 50 vdc, vielschicht keramikkondensator, chip-kondensator avx, 1355681, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, KYOCERA AVX, 18125C474KAT2A, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,26*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,113* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,37*
€ 4,0103
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,25*
€ 3,8675
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,22*
€ 3,8318
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,18*
€ 3,7842
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,88*
€ 3,4272
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,26*
€ 2,6894
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.